Uline Open End Bubble Bags

ECONOMICAL

A Uline exclusive.
  • Recommended for protecting irregularly shaped items.
  • Bubble height is 3/16".

ULINE OPEN END BUBBLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 20+
  S-13681      2 x 2" 1,000 3 $109 $105 $101 $96  ADD
  S-10548      3 x 3" 1,000 4 86 83 80 76  ADD
  S-7574      3 x 5" 1,000 7 87 84 81 78  ADD
  S-10549      4 x 5" 1,000 6 89 85 82 79  ADD
  S-5459      4 x 6" 1,000 9 90 86 83 80  ADD
  S-12846      4 x 8" 1,000 10 96 92 88 85  ADD
  S-13682      4 x 10" 500 7 65 63 60 58  ADD
  S-14756      5 x 6" 1,000 10 104 100 96 91  ADD
  S-23721      5 x 8" 700 12 88 84 81 78  ADD
  S-12847      6 x 6" 650 8 72 69 67 64  ADD
  S-5990      6 x 8" 650 10 111 107 103 98  ADD
  S-10550      6 x 9" 650 10 113 109 105 101  ADD
  S-8286      6 x 15" 400 11 100 95 91 87  ADD
  S-8287      7 x 9" 500 10 112 108 104 100  ADD
  S-10551      8 x 10" 500 10 114 110 106 102  ADD
  S-7575      8 x 11" 350 10 84 81 78 74  ADD
  S-5460      9 x 12" 350 11 104 100 96 91  ADD
  S-7576    10 x 10" 350 11 103 98 95 90  ADD
  S-8288    10 x 15" 250 10 82 79 75 71  ADD
  S-12848    12 x 12" 200 8 67 65 62 60  ADD
  S-7577    12 x 15" 200 10 93 90 86 83  ADD
  S-5461    12 x 18" 200 11 96 92 88 85  ADD
  S-8289    15 x 15" 200 13 106 103 98 93  ADD
  S-5991    15 x 18" 150 14 95 91 87 84  ADD
  S-8290    18 x 24" 100 12 86 83 80 76  ADD
  S-6151    24 x 24" 75 12 98 93 90 86  ADD
  S-14757    24 x 30" 50 11 70 67 65 62  ADD
  S-10552    30 x 30" 50 12 93 90 86 83  ADD
  S-8291    36 x 24" 50 12 90 86 83 80  ADD
  S-10553    36 x 36" 30 12 57 54 51 49  ADD
  S-13683    36 x 48" 10 6 39 38 36 35  ADD
07/03/2026 04:29:19 AM; D USWEB32