Uline 6 Mil Poly Bags

HEAVY DUTY

Eliminate tears, punctures and broken bags.
  • Recommended for use with heavy metal parts.
  • 100% virgin high clarity polyethylene film.
  • Meets FDA and USDA specifications.
  • Combine sizes for volume discount.
  • Larger quantity quotes available.
  • Use Poly Bag Sealers for a quick, easy seal on bags up to 30" wide. Sold separately.

ULINE 6 MIL POLY BAGS

MODEL
NO.
OUTSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5  10+
  S-12373      3 x 4" 1,000 6 $32 $29 $28  ADD
  S-3294      3 x 5" 1,000 7 38 37 35  ADD
  S-3996      3 x 6" 1,000 8 45 43 40  ADD
  S-11013      3 x 8" 1,000 10 53 49 47  ADD
  S-3625      4 x 4" 1,000 6 42 40 38  ADD
  S-3997      4 x 5" 1,000 8 49 47 45  ADD
  S-3295      4 x 6" 1,000 9 56 51 49  ADD
  S-3199      4 x 8" 1,000 12 68 65 62  ADD
  S-11014      4 x 10" 1,000 16 79 72 69  ADD
  S-8457      4 x 12" 1,000 20 80 75 71  ADD
  S-11015      4 x 16" 1,000 26 100 93 88  ADD
  S-11016      5 x 5" 1,000 10 62 58 56  ADD
  S-11017      5 x 6" 1,000 12 67 64 60  ADD
  S-3998      5 x 7" 1,000 13 71 68 65  ADD
  S-3200      5 x 8" 1,000 15 79 72 69  ADD
  S-11018      5 x 10" 1,000 20 82 80 74  ADD
  S-11019      5 x 12" 1,000 24 93 88 83  ADD
  S-6355      6 x 6" 1,000 15 74 70 67  ADD
  S-1646      6 x 8" 1,000 20 $70 per carton any quantity  ADD
  S-3296      6 x 9" 1,000 22 100 93 88  ADD
  S-2396      6 x 10" 1,000 24 102 98 91  ADD
  S-2397      6 x 12" 1,000 29 126 122 114  ADD
  S-11020      6 x 16" 1,000 38 147 138 130  ADD
  S-3999      7 x 9" 1,000 25 112 105 101  ADD
  S-11021      7 x 10" 1,000 28 114 107 102  ADD
  S-11022      7 x 14" 1,000 39 141 133 126  ADD
  S-11023      8 x 8" 1,000 26 112 105 101  ADD
  S-2398      8 x 10" 1,000 32 129 124 117  ADD
  S-1647      8 x 12" 1,000 38 134 126 120  ADD
  S-2926      8 x 14" 500 23 83 80 75  ADD
  S-11024      8 x 18" 500 29 96 90 86  ADD
  S-11025      8 x 20" 500 32 103 100 93  ADD
  S-11026      9 x 10" 1,000 36 147 139 131  ADD
  S-2399      9 x 12" 500 22 $90 per carton any quantity  ADD
  S-11027      9 x 14" 500 25 113 106 102  ADD
  S-11028      9 x 16" 500 29 122 114 107  ADD
  S-2927    10 x 12" 500 24 103 100 93  ADD
  S-2400    10 x 14" 500 28 116 108 103  ADD
  S-3201    10 x 16" 500 32 124 117 111  ADD
  S-8458    10 x 18" 500 37 134 126 120  ADD
  S-11029    10 x 24" 250 24 83 80 75  ADD
  S-8459    12 x 12" 500 29 113 106 102  ADD
  S-11030    12 x 14" 500 34 125 120 113  ADD
  S-12374    12 x 15" 500 37 126 122 114  ADD
  S-1648    12 x 16" 500 39 128 123 116  ADD
  S-2401    12 x 18" 500 43 169 161 151  ADD
  S-3626    12 x 20" 500 48 186 175 168  ADD
  S-12375    12 x 24" 250 30 100 93 88  ADD
  S-6356    12 x 26" 250 33 124 117 111  ADD
  S-11031    12 x 30" 250 36 132 125 119  ADD
  S-11032    14 x 16" 500 44 151 146 137  ADD
  S-6357    14 x 18" 500 51 191 180 170  ADD
  S-11033    14 x 20" 250 28 112 105 101  ADD
  S-5000    14 x 24" 250 34 134 126 120  ADD
  S-11034    14 x 30" 200 34 125 120 113  ADD
  S-11035    16 x 16" 250 26 101 95 89  ADD
  S-5001    16 x 18" 250 26 117 111 104  ADD
  S-1649    16 x 20" 250 32 124 117 111  ADD
  S-11036    16 x 24" 250 38 135 128 122  ADD
  S-2928    16 x 30" 250 49 167 155 148  ADD
  S-11037    18 x 18" 250 32 137 129 123  ADD
  S-2929    18 x 24" 250 44 162 152 146  ADD
  S-2930    18 x 30" 200 44 162 152 146  ADD
  S-6358    18 x 36" 200 52 198 189 177  ADD
  S-11038    20 x 20" 250 40 156 149 141  ADD
  S-2931    20 x 24" 250 48 174 168 156  ADD
  S-3627    20 x 30" 200 48 174 168 156  ADD
  S-6359    20 x 36" 200 58 217 207 195  ADD
  S-3628    24 x 24" 200 46 170 163 152  ADD
  S-11039    24 x 30" 100 29 114 107 102  ADD
  S-2932    24 x 36" 100 35 131 124 118  ADD
  S-11040    24 x 42" 100 40 150 145 135  ADD
  S-3629    24 x 48" 100 46 169 161 151  ADD
  S-11041    24 x 60" 50 29 111 104 100  ADD
  S-11042    28 x 32" 100 36 140 132 125  ADD
  S-11043    28 x 36" 100 40 155 148 140  ADD
  S-11051    28 x 48" 50 27 98 91 87  ADD
  S-11044    30 x 30" 100 36 132 125 119  ADD
  S-3630    30 x 36" 100 43 162 152 146  ADD
  S-6360    30 x 40" 100 48 183 172 164  ADD
  S-11045    30 x 60" 50 36 128 123 116  ADD
  S-11046    36 x 36" 50 26 91 87 82  ADD
  S-3459    36 x 48" 50 35 113 106 102  ADD
  S-11047    36 x 60" 25 22 78 71 68  ADD
  S-11048    38 x 48" 50 36 126 122 114  ADD
  S-11049    38 x 60" 25 23 74 70 67  ADD
  S-6361    38 x 64" 50 49 163 153 147  ADD
  S-11050    38 x 65" 25 25 84 81 78  ADD
  S-6362    48 x 48" 50 47 147 139 131  ADD
  S-6363    48 x 54" 50 53 167 155 148  ADD
  S-12376    48 x 60" 25 30 100 93 88  ADD
  S-6364    60 x 60" 25 36 116 108 103  ADD
12/13/2025 02:03:11 AM; D USWEB27