Uline Open End Bubble Bags

ECONOMICAL

A Uline exclusive.
  • Recommended for protecting irregularly-shaped items.
  • Bubble height is 3/16".
Uline

ULINE OPEN END BUBBLE BAGS

MODEL
NO.
OUTSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 20+
  S-13681      2 x 2" 1,000 3 $99 $95 $91 $87 ADD
  S-10548      3 x 3" 1,000 5 78 75 72 69 ADD
  S-7574      3 x 5" 1,000 7 79 76 73 70 ADD
  S-10549      4 x 5" 1,000 10 81 77 74 71 ADD
  S-5459      4 x 6" 1,000 12 82 78 75 72 ADD
  S-12846      4 x 8" 1,000 14 87 84 80 77 ADD
  S-13682      4 x 10" 500 10 59 57 54 52 ADD
  S-14756      5 x 6" 1,000 9 94 90 87 83 ADD
  S-12847      6 x 6" 650 9 66 63 61 58 ADD
  S-5990      6 x 8" 650 13 101 97 93 89 ADD
  S-10550      6 x 9" 650 15 103 99 95 91 ADD
  S-8286      6 x 15" 400 13 90 86 83 79 ADD
  S-8287      7 x 9" 500 14 102 98 94 90 ADD
  S-10551      8 x 10" 500 13 104 100 96 92 ADD
  S-7575      8 x 11" 350 14 76 73 70 67 ADD
  S-5460      9 x 12" 350 15 94 90 87 83 ADD
  S-7576    10 x 10" 350 13 93 89 86 82 ADD
  S-8288    10 x 15" 250 14 74 71 68 65 ADD
  S-12848    12 x 12" 200 11 61 59 56 54 ADD
  S-7577    12 x 15" 200 14 85 82 78 75 ADD
  S-5461    12 x 18" 200 15 87 84 80 77 ADD
  S-8289    15 x 15" 200 17 96 93 89 85 ADD
  S-5991    15 x 18" 150 16 86 83 79 76 ADD
  S-8290    18 x 24" 100 16 78 75 72 69 ADD
  S-6151    24 x 24" 75 15 89 85 82 78 ADD
  S-14757    24 x 30" 50 9 64 61 59 56 ADD
  S-10552    30 x 30" 50 16 85 82 78 75 ADD
  S-8291    36 x 24" 50 15 82 78 75 72 ADD
  S-10553    36 x 36" 30 15 51 49 47 45 ADD
  S-13683    36 x 48" 10 7 35 34 32 31 ADD
02/17/2019 01:00:19 AM; D USWEB6 -0-0/0.0-1